EGLO - HL/STL-SCHIRM Ø450 SCHWARZ

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 68836
Werkstoff - sonstige
Höhe/Tiefe - 280 mm
Durchmesser - 450 mm
Herkunftsland - HU
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002759688363
Sonepar Artikelnummer
121234170
Hersteller Artikelnummer
68836
Hersteller Typ
PASTERI PRO-68836
Hersteller Artikel Nr.:
68836
Werkstoff:
sonstige
Höhe/Tiefe:
280 mm
Durchmesser:
450 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
1.165 kg
PASTERI PRO Stoffschirm für max. 3 x E27 I 60 W, Farbe außen / innen: schwarz / weiß, Abmessungen: DMxH: 450 mm x 280 mm, Gewicht: 1.17kg,


