EGLO - HL/STL-SCHIRM Ø450 SCHWARZ/GOLD

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 62608
Werkstoff - sonstige
Höhe/Tiefe - 280 mm
Durchmesser - 450 mm
Herkunftsland - HU
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002759626082
Sonepar Artikelnummer
120750479
Hersteller Artikelnummer
62608
Hersteller Typ
PASTERI PRO-62608
Hersteller Artikel Nr.:
62608
Werkstoff:
sonstige
Höhe/Tiefe:
280 mm
Durchmesser:
450 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
1.165 kg
Stoffschirm zu Hängeleuchte „PASTERI PRO“ E27 einflammig. Stoffschirme auf Anfrage in verschiedenen Farbkombinationen und Größen lieferbar.


