EGLO - HL/STL-SCHIRM Ø530 SCHWARZ

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 68837
Werkstoff - sonstige
Höhe/Tiefe - 280 mm
Durchmesser - 530 mm
Herkunftsland - HU
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002759688370
Sonepar Artikelnummer
121234171
Hersteller Artikelnummer
68837
Hersteller Typ
PASTERI PRO-68837
Hersteller Artikel Nr.:
68837
Werkstoff:
sonstige
Höhe/Tiefe:
280 mm
Durchmesser:
530 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
1.507 kg
PASTERI PRO Stoffschirm für max. 3 x E27 I 60 W, Farbe außen / innen: schwarz / weiß, Abmessungen: DMxH: 530 mm x 280 mm, Gewicht: 1.51kg,


