EGLO - HL/STL-SCHIRM Ø530 WEISS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 62624
Werkstoff - sonstige
Höhe/Tiefe - 280 mm
Durchmesser - 530 mm
Herkunftsland - HU
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002759626242
Sonepar Artikelnummer
120750272
Hersteller Artikelnummer
62624
Hersteller Typ
PASTERI PRO-62624
Hersteller Artikel Nr.:
62624
Werkstoff:
sonstige
Höhe/Tiefe:
280 mm
Durchmesser:
530 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
1.507 kg
Stoffschirm zu Hängeleuchte „PASTERI PRO“ E27 einflammig. Stoffschirme auf Anfrage in verschiedenen Farbkombinationen und Größen lieferbar.


