EGLO - IR-BEWEGUNGSMELDER SCHWARZ, 12M-180°/360° (3sec-15min) IP65

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 902735
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85365080
Gewicht - 0.001 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121396389
Hersteller Artikelnummer
902735
Hersteller Typ
DETECTMEDUAL-902735
Hersteller Artikel Nr.:
902735
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.001 kg
Dieser IR-Bewegungsmelder überzeugt durch seine außergewöhnliche Flexibilität – dank zwei unabhängiger Erkennungsfelder ist er sowohl für die Wand- als auch für die Deckenmontage geeignet und passt sich so perfekt jeder Einbausituation an. Das erste Erkennungsfeld bietet einen Erfassungswinkel von 180°, das zweite eine vollständige 360°-Rundumsicherung. Durch die dreh- und schwenkbare Konstruktion lässt sich der Sensor exakt auf den gewünschten Bereich ausrichten. Mit einer maximalen Reichweite von 12 Metern eignet er sich ideal für Eingangsbereiche, Fassaden, Treppenhäuser und große Innenräume. Die Empfindlichkeit (10–2000 Lux) sowie die Nachlaufzeit (10 Sekunden bis 15 Minuten) sind individuell einstellbar. Mit einer Schaltleistung von bis zu 1200 Watt für herkömmliche Leuchtmittel und bis zu 300 Watt für LED-Leuchtmittel ist der Melder vielseitig einsetzbar. Die Schutzklasse IP65 bietet zuverlässigen Schutz gegen Staub und Strahlwasser – ideal für den dauerhaften Außeneinsatz. Erhältlich in Schwarz und Weiß fügt er sich harmonisch in unterschiedliche Umgebungen ein.


