EGLO - IR-BEWEGUNGSMELDER SCHWARZ, 12M-180° (3sec-15min) IP65

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 902733
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85365080
Gewicht - 0.001 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121396387
Hersteller Artikelnummer
902733
Hersteller Typ
DETECTMEFLEX-902733
Hersteller Artikel Nr.:
902733
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.001 kg
Dieser IR-Bewegungsmelder für die Wandmontage überzeugt durch seine besonders flexible Ausrichtung – das Gehäuse lässt sich stark nach oben und seitlich schwenken, sodass der Erfassungsbereich präzise auf die gewünschte Zone ausgerichtet werden kann. Mit einem Erkennungswinkel von 180° und einer maximalen Reichweite von 12 Metern eignet er sich hervorragend für Eingangsbereiche, Fassaden, Garagen und Außenanlagen. Die Empfindlichkeit (10–2000 Lux) sowie die Nachlaufzeit (10 Sekunden bis 15 Minuten) sind individuell einstellbar. Mit einer Schaltleistung von bis zu 1200 Watt für herkömmliche Leuchtmittel und bis zu 300 Watt für LED-Leuchtmittel ist der Melder vielseitig einsetzbar. Die Schutzklasse IP65 bietet zuverlässigen Schutz gegen Staub und Strahlwasser – ideal für den dauerhaften Außeneinsatz. Die einfache Montage ermöglicht eine schnelle Installation ohne großen Aufwand. Erhältlich in Schwarz und Weiß fügt er sich harmonisch in unterschiedliche Umgebungen ein.


