EGLO - IR-BEWEGUNGSMELDER WEISS (10sec-7min) IP44

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 902812
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85365080
Gewicht - 0.001 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121396408
Hersteller Artikelnummer
902812
Hersteller Typ
DETECTMEBASIC-902812
Hersteller Artikel Nr.:
902812
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.001 kg
Dieser IR -Aufbau-Bewegungsmelder überzeugt durch seine flexible Montage und präzise Erkennung. Dank des seitlich und nach unten schwenkbaren Gehäuses lässt sich der Sensor exakt auf den gewünschten Bereich ausrichten. Mit einem Erfassungswinkel von 180° und einer maximalen Reichweite von 12 Metern deckt er zuverlässig Eingangsbereiche, Treppenhäuser und Durchgangszonen ab. Die Empfindlichkeitseinstellung (10–2000 Lux) und die Nachlaufzeit (10 Sekunden bis 7 Minuten) lassen sich bequem über zwei Drehknöpfe an der Unterseite individuell anpassen – ganz ohne Werkzeug. Der Melder unterstützt Lasten bis 800 Watt bei herkömmlichen Leuchtmitteln sowie bis 400 Watt bei LED-Leuchtmitteln. Die Schutzklasse IP44 macht den Melder geeignet für Innen- und Außenbereiche. Die einfache Aufbaumontage ermöglicht eine schnelle Installation ohne großen Installationsaufwand. Erhältlich in Schwarz und Weiß, fügt sich der Melder harmonisch in unterschiedliche Umgebungen ein.


