EGLO - IR-BEWEGUNGSMELDER WEISS, 12M-180°/360° (10sec-15min) IP54

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 902738
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85365080
Gewicht - 0.001 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121396392
Hersteller Artikelnummer
902738
Hersteller Typ
DETECTMEDUALPRO-902738
Hersteller Artikel Nr.:
902738
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.001 kg
Dieser vielseitige IR-Bewegungsmelder ist der wahre Allrounder unter den Sensoren. Dank Sollbruchstellen an der Montageplatte lässt er sich flexibel an der Wand, der Decke oder in der Ecke montieren – für jede Einbausituation die ideale Lösung. Zwei unabhängige Erkennungsfelder mit 180° und 360° Erfassungswinkel sorgen gemeinsam mit der dreh- und schwenkbaren Konstruktion für eine lückenlose Rundumsicherung. Mit einer maximalen Reichweite von 12 Metern eignet er sich ideal für Eingangsbereiche, Fassaden, Treppenhäuser und große Innenräume. Die Empfindlichkeit (10–2000 Lux) sowie die Nachlaufzeit (10 Sekunden bis 15 Minuten) sind individuell einstellbar. Mit einer außergewöhnlich hohen Schaltleistung von bis zu 2000 Watt für herkömmliche Leuchtmittel und bis zu 1000 Watt für LED-Leuchtmittel ist der Melder für anspruchsvollste Anforderungen gerüstet. Die Schutzklasse IP54 sorgt für zuverlässigen Schutz gegen Staub und Spritzwasser. Erhältlich in Schwarz und Weiß fügt er sich harmonisch in unterschiedliche Umgebungen ein.


