EGLO - IR-DL BEWEGUNGSMELDER SCHWARZ, 12M-360° (10sec-15min) IP54

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 902813
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85365080
Gewicht - 0.001 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121396409
Hersteller Artikelnummer
902813
Hersteller Typ
DETECTMECEILING-902813
Hersteller Artikel Nr.:
902813
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.001 kg
Dieser IR-Bewegungsmelder für die Deckenmontage bietet eine vollständige 360°-Rundumsicherung und erfasst zuverlässig jede Bewegung im Raum. Mit einer maximalen Reichweite von 6 Metern eignet er sich ideal für Flure, Treppenhäuser, Büros und Sanitärräume. Die Empfindlichkeit (10–2000 Lux) sowie die Nachlaufzeit (10 Sekunden bis 7 Minuten) sind individuell einstellbar und lassen sich flexibel an die jeweilige Umgebung anpassen. Mit einer Schaltleistung von bis zu 1200 Watt für herkömmliche Leuchtmittel und bis zu 300 Watt für LED-Leuchtmittel ist der Melder vielseitig einsetzbar. Dank der Schutzklasse IP54 ist er sowohl für den Innenbereich als auch für Außenbereiche geeignet – zuverlässig geschützt gegen Staub und Spritzwasser. Erhältlich in Schwarz und Weiß fügt er sich dezent in jede Umgebung ein.


