EGLO - IR-EINAU/AUFPUTZ BEWEGUNGSMELDER WEISS, 12M-240° (3sec-30min) IP66

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 902741
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85365080
Gewicht - 0.001 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121396394
Hersteller Artikelnummer
902741
Hersteller Typ
DETECTMETRIPROOF-902741
Hersteller Artikel Nr.:
902741
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.001 kg
Dieser Aufputz-Bewegungsmelder (IR) wurde speziell für die Kabelführung außerhalb von Mauern oder Holzkonstruktionen entwickelt. Zwei praktische PG-Verschraubungen mit insgesamt für 4 freiwählbare Eingängen am Gehäuse – im Lieferumfang enthalten – ermöglichen eine saubere und professionelle Kabeleinführung direkt am Gehäuse. Alternativ kann der Sensor auch ohne Gehäuse als Einbaulösung verwendet werden, was maximale Flexibilität bei der Installation bietet. Mit einem Erkennungswinkel von 180° und einer maximalen Reichweite von 12 Metern eignet er sich hervorragend für Eingangsbereiche, Fassaden, Garagen und Außenanlagen. Die Empfindlichkeit (10–2000 Lux) sowie die Nachlaufzeit (10 Sekunden bis 30 Minuten) sind individuell einstellbar. Mit einer Schaltleistung von bis zu 2000 Watt für herkömmliche Leuchtmittel und bis zu 1000 Watt für LED-Leuchtmittel ist der Melder für anspruchsvollste Anforderungen gerüstet. Die Schutzklasse IP65 sorgt für zuverlässigen Schutz gegen Staub und Strahlwasser – ideal für den dauerhaften Außeneinsatz.


