EGLO - IR-EINBAU BEWEGUNGSMELDER WEISS, 12M-360° (10sec-15min) IP65

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 902731
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85365080
Gewicht - 0.100 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121396385
Hersteller Artikelnummer
902731
Hersteller Typ
DETECTMERECESSED-902731
Hersteller Artikel Nr.:
902731
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.100 kg
Dieser IR-Einbausensor bietet eine vollständige 360°-Rundumsicherung und lässt sich dank der Standard-Einbaugröße von 68 mm schnell und unkompliziert in handelsübliche Unterputzdosen integrieren. Mit einer maximalen Reichweite von 6 Metern eignet er sich ideal für Flure, Treppenhäuser, Büros und Sanitärräume. Die Empfindlichkeit (10–2000 Lux) sowie die Nachlaufzeit (10 Sekunden bis 7 Minuten) sind individuell einstellbar und lassen sich flexibel an die jeweilige Umgebung anpassen. Mit einer Schaltleistung von bis zu 800 Watt für herkömmliche Leuchtmittel und bis zu 400 Watt für LED-Leuchtmittel ist der Sensor vielseitig einsetzbar. Die Schutzklasse IP65 an der Frontseite sorgt für zuverlässigen Schutz gegen Staub und Strahlwasser, während der Einbaubereich mit IP20 für den Innenbereich ausgelegt ist. Erhältlich in Schwarz und Weiß fügt er sich dezent in jede Umgebung ein.


