EGLO - IR-FERNBEDIENUNG IR6

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 67683
Werkstoff - sonstige
Länge - 87 mm
Breite - 41 mm
Höhe/Tiefe - 7 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002759676834
Sonepar Artikelnummer
120996396
Hersteller Artikelnummer
67683
Hersteller Typ
67683
Hersteller Artikel Nr.:
67683
Werkstoff:
sonstige
Länge:
87 mm
Breite:
41 mm
Höhe/Tiefe:
7 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85269200
Gewicht:
0.019 kg
Infrarot-Programmiereinheit für Leuchten mit. Bewegungs- und Helligkeitssensor. Einstellung vordefinierter Parameterwerte. Programmierbare Funktionen wie light level, time delay, P.I.R., bright-out, power up und grouping. IR Reichweite bis zu 20 m


