EGLO - IR-STECKDOSEN BEWEGUNGSMELDER WEISS, 2M-9M -120° (3sec-7min) IP20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 902739
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85365080
Gewicht - 0.001 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121396393
Hersteller Artikelnummer
902739
Hersteller Typ
DETECTMEPLUG-902739
Hersteller Artikel Nr.:
902739
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.001 kg
Dieser praktische IR Steckdosensensor verbindet einen IR-Bewegungsmelder mit einer integrierten Schuko-Steckdose in einem kompakten Gerät. Einfach in jede handelsübliche Steckdose einstecken und sofort Leuchten, Klingeln oder andere Geräte bis 1200Watt bewegungsgesteuert betreiben – ganz ohne Installation oder Verkabelung. Der Sensor erfasst Bewegungen in einem Winkel von 120° und einer einstellbaren Reichweite von 2 bis 9 Metern – flexibel anpassbar an die jeweilige Raumsituation. Per On/Off-Schalter lässt sich die Sensortätigkeit jederzeit aktivieren oder deaktivieren. Die Empfindlichkeit (10–2000 Lux) sowie die Nachlaufzeit (10 Sekunden bis 7 Minuten) sind individuell einstellbar und passen sich so perfekt an die gewünschte Umgebung an. Die Schutzklasse IP20 macht ihn zum idealen Begleiter im Innenbereich. Erhältlich in Weiß fügt er sich dezent in jede Umgebung ein.


