EGLO - KABELKANALVERLÄNGERUNG WEISS'EXTENTION'

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92288
Werkstoff - Stahl
Länge - 1570 mm
Breite - 120 mm
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002759922887
Sonepar Artikelnummer
120427546
Hersteller Artikelnummer
92288
Hersteller Typ
EXTENTION-92288
Hersteller Artikel Nr.:
92288
Werkstoff:
Stahl
Länge:
1570 mm
Breite:
120 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.664 kg
Der Kabelkanal EXTENTION ist aus Metall in Weiß gefertigt und ermöglicht die unauffällige Verlegung eines Stromkabels an der Decke. Gerade, wenn die Stromzufuhr sich an einer anderen Position an der Decke befindet als dort wo die Leuchte montiert werden soll, bietet dieser Kabelkanal die Lösung und ersetzt unschöne Verkabelungslösungen wie z.B. eine Affenschaukel. Der Kanal kann durch Ein- und Ausdrehen der Einzelstücke von 320 bis 1570 mm individuell in der Länge variiert werden. Dank des stabilen Materials hängen die Kabelrohre nicht durch und es müssen keine extra Halterungen an der Decke angebracht werden.


