EGLO - KETTENABHÄNGUNG 1METER ZU CAPANO

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 69597
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 94059900
Gewicht - 0.305 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002759695972
Sonepar Artikelnummer
121406876
Hersteller Artikelnummer
69597
Hersteller Typ
69597
Hersteller Artikel Nr.:
69597
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.305 kg
CAPANO 27IN1 Kettenabhängung zu Hallenleuchte, Gehäusefarbe: silber, Abmessungen: DM: Ø 4 mm, Pendellänge: 1000 mm, Gewicht: 1.12kg


