EGLO - KLAMMERN ZU SALOBRENA PRO IP54 4 STK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 69533
Werkstoff - sonstige
Länge - 50 mm
Breite - 39 mm
Höhe/Tiefe - 23 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002759695330
Sonepar Artikelnummer
121234280
Hersteller Artikelnummer
69533
Hersteller Typ
SALOBRENA PRO IP54-69533
Hersteller Artikel Nr.:
69533
Werkstoff:
sonstige
Länge:
50 mm
Breite:
39 mm
Höhe/Tiefe:
23 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73209090
Gewicht:
0.066 kg
KLAMMERN ZU SALOBRENA PRO IP54 4 STK, Zubehör


