EGLO - KLEMME SCHWARZ 'MURAGLIE'

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 74082
Art des Zubehörs/Ersatzteils - UV-Filter
Lichtaustritt - indirekt
Ausführung des Rasters/Reflektors - sonstige
Lichtverteiler - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002759740825
Sonepar Artikelnummer
121233958
Hersteller Artikelnummer
74082
Hersteller Typ
MURAGLIE-74082
Hersteller Artikel Nr.:
74082
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
UV-Filter
Lichtaustritt:
indirekt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
sonstige
Lichtverteiler:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Länge:
115 mm
Breite:
100 mm
Höhe/Tiefe:
75 mm
Durchmesser:
0 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.133 kg


