EGLO - KUN-ABDECKUNG OPAL 3M 'LEDLINE20 LOW'

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 69295
Werkstoff - sonstige
Länge - 3020 mm
Breite - 20 mm
Höhe/Tiefe - 23 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002759692957
Sonepar Artikelnummer
121114642
Hersteller Artikelnummer
69295
Hersteller Typ
LEDLINE20 - 69295
Hersteller Artikel Nr.:
69295
Werkstoff:
sonstige
Länge:
3020 mm
Breite:
20 mm
Höhe/Tiefe:
23 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.395 kg
LEDLINE20 - U-Form Abdeckung aus PMMA mit 3-seitiger Lichtabgabe zum Einbau in die Produktfamilie LEDLINE20, Abdeckung PMMA opal-U, Abmessungen der Abdeckung: LxBxH: 3020 x 20 x 14,2mm, Schutzart IP20


