EGLO - KUN-ABDECKUNG SCHWARZ 2M'LEDline 20 H'

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 68859
Werkstoff - sonstige
Länge - 2020 mm
Herkunftsland - HU
Zolltarifnummer - 94059200
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002759688592
Sonepar Artikelnummer
121114603
Hersteller Artikelnummer
68859
Hersteller Typ
68859
Hersteller Artikel Nr.:
68859
Werkstoff:
sonstige
Länge:
2020 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.070 kg
LEDLINE20 - Abdeckung flach aus PMMA zum bündigen Einbau in die Produktfamilie LEDLINE20, Abdeckung PMMA schwarz, Abmessungen der Abdeckung: LxBxH: 2020 x 17,8 x 5,2mm, Schutzart IP20


