EGLO - KUN-ABDECKUNG SCHWARZ 3M'LEDline 20 H'

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 68863
Werkstoff - sonstige
Länge - 3020 mm
Herkunftsland - HU
Zolltarifnummer - 94059200
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002759688639
Sonepar Artikelnummer
121114606
Hersteller Artikelnummer
68863
Hersteller Typ
68863
Hersteller Artikel Nr.:
68863
Werkstoff:
sonstige
Länge:
3020 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.105 kg
LEDLINE20 - Abdeckung flach aus PMMA zum bündigen Einbau in die Produktfamilie LEDLINE20, Abdeckung PMMA schwarz, Abmessungen der Abdeckung: LxBxH: 3020 x 17,8 x 5,2mm, Schutzart IP20


