EGLO - KUN-REFLEKTOR TRANSP.ZU 69578

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 69579
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Reflektor
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 94059200
Gewicht - 0.880 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002759695798
Sonepar Artikelnummer
121406873
Hersteller Artikelnummer
69579
Hersteller Typ
69579
Hersteller Artikel Nr.:
69579
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Reflektor
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.880 kg
CAPANO 27IN1 Reflektor zu Hallenleuchte, Polycarbonat transparent, Abmessungen: DMxH: Ø 413 mm x 201 mm, Gewicht: 0.60kg


