EGLO - KURZER T-HÄNGEBÜGEL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 69489
Farbe - Silber
Länge - 25 mm
Werkstoff - Aluminium
Breite - 25 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002759694890
Sonepar Artikelnummer
121186845
Hersteller Artikelnummer
69489
Hersteller Typ
TRACK 3PHS-69489
Hersteller Artikel Nr.:
69489
Farbe:
Silber
Länge:
25 mm
Werkstoff:
Aluminium
Breite:
25 mm
Höhe:
20 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
ohne
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.013 kg
KURZER T-HÄNGEBÜGEL - Professional Light - Zubehör


