EGLO - L-VERBINDER MINIMAIN 850 WEISS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 66368
Farbe - weiß
Länge - 126 mm
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 30 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002759663681
Sonepar Artikelnummer
120646475
Hersteller Artikelnummer
66368
Hersteller Typ
VILLANOVA 1-66368
Hersteller Artikel Nr.:
66368
Farbe:
weiß
Länge:
126 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
30 mm
Höhe:
22 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.122 kg
EGLO Villanova L-Verbinder Minimain 850, Weiß. L-förmiger Eckverbinder für 90-Grad-Abwinkelungen im Villanova-Stromschienensystem in Weiß.


