EGLO - LADEGERÄT MULTI FÜR 6 TL SW M.KABEL M.USB-C-STECKER

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 901094
Art des Zubehörs/Ersatzteils - UV-Filter
Lichtaustritt - indirekt
Ausführung des Rasters/Reflektors - sonstige
Lichtverteiler - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008606297849
Sonepar Artikelnummer
121233798
Hersteller Artikelnummer
901094
Hersteller Typ
SINGLE CHARGING PA-901094
Hersteller Artikel Nr.:
901094
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
UV-Filter
Lichtaustritt:
indirekt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
sonstige
Lichtverteiler:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Länge:
518 mm
Breite:
320 mm
Höhe/Tiefe:
35 mm
Durchmesser:
0 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044060
Gewicht:
3.465 kg


