EGLO - LADEGERÄT SW M.KABEL M.USB-C-STECKER

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 901093
Art des Zubehörs/Ersatzteils - UV-Filter
Lichtaustritt - indirekt
Ausführung des Rasters/Reflektors - sonstige
Lichtverteiler - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008606297832
Sonepar Artikelnummer
121221544
Hersteller Artikelnummer
901093
Hersteller Typ
SINGLE CHARGING PA-901093
Hersteller Artikel Nr.:
901093
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
UV-Filter
Lichtaustritt:
indirekt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
sonstige
Lichtverteiler:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Höhe/Tiefe:
17 mm
Durchmesser:
77 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044060
Gewicht:
0.055 kg


