EGLO - LÄNGSVERBINDER 850 SCHWARZ

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 66403
Farbe - schwarz
Länge - 88 mm
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 15 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002759664039
Sonepar Artikelnummer
120646478
Hersteller Artikelnummer
66403
Hersteller Typ
VILLANOVA 1-66403
Hersteller Artikel Nr.:
66403
Farbe:
schwarz
Länge:
88 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
15 mm
Höhe:
15 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
ohne
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.039 kg


