EGLO - LÄNGSVERBINDER 850 WEISS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 66373
Farbe - weiß
Länge - 88 mm
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 15 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002759663735
Sonepar Artikelnummer
120646477
Hersteller Artikelnummer
66373
Hersteller Typ
VILLANOVA 1-66373
Hersteller Artikel Nr.:
66373
Farbe:
weiß
Länge:
88 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
15 mm
Höhe:
15 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
ohne
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.040 kg
EGLO Villanova Längsverbinder 850, Weiß. Verbindet zwei Schienensegmente mechanisch in Weiß, nicht stromführend - dient nur der mechanischen Verlängerung des Profils.


