EGLO - LÄNGSVERBINDER NICHT LEITEND WEISS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 69475
Farbe - weiß
Länge - 99 mm
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 25 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002759694753
Sonepar Artikelnummer
121186818
Hersteller Artikelnummer
69475
Hersteller Typ
TRACK 3PHS-69475
Hersteller Artikel Nr.:
69475
Farbe:
weiß
Länge:
99 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
25 mm
Höhe:
32 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
ohne
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.038 kg
LÄNGSVERBINDER NICHT LEITEND WEISS - Professional Light - Zubehör


