EGLO - LÄNGSVERBINDER STROMFÜHREND 850 SCHWARZ

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 66397
Farbe - schwarz
Länge - 88 mm
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 15 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002759663971
Sonepar Artikelnummer
120646481
Hersteller Artikelnummer
66397
Hersteller Typ
VILLANOVA 1-66397
Hersteller Artikel Nr.:
66397
Farbe:
schwarz
Länge:
88 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
15 mm
Höhe:
15 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.041 kg


