EGLO - LÄNGSVERBINDER STROMFÜHREND 850 WEISS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 66367
Farbe - weiß
Länge - 88 mm
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 15 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002759663674
Sonepar Artikelnummer
120645030
Hersteller Artikelnummer
66367
Hersteller Typ
VILLANOVA 1-66367
Hersteller Artikel Nr.:
66367
Farbe:
weiß
Länge:
88 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
15 mm
Höhe:
15 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.042 kg
EGLO Villanova Längsverbinder stromführend 850, Weiß. Verbindet zwei Schienensegmente elektrisch leitend und mechanisch, für die Verlängerung des Villanova-Stromschienensystems in Weiß.


