EGLO - LED-3-PHASEN-SPOT 20° SI 4000K ALBAVILLA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 67842
Farbe - Silber
Länge - 271 mm
Werkstoff - sonstige
Breite - 38 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002759678425
Sonepar Artikelnummer
120996490
Hersteller Artikelnummer
67842
Hersteller Typ
ALBAVILLA 3PHS-67842
Hersteller Artikel Nr.:
67842
Farbe:
Silber
Länge:
271 mm
Werkstoff:
sonstige
Breite:
38 mm
Höhe:
116 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
94051190
Gewicht:
0.640 kg


