EGLO - LED-3-PHASEN-SPOT 20° SW 4000K ALBAVILLA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 67838
Farbe - schwarz
Länge - 271 mm
Werkstoff - sonstige
Breite - 38 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002759678388
Sonepar Artikelnummer
120996487
Hersteller Artikelnummer
67838
Hersteller Typ
ALBAVILLA 3PHS-67838
Hersteller Artikel Nr.:
67838
Farbe:
schwarz
Länge:
271 mm
Werkstoff:
sonstige
Breite:
38 mm
Höhe:
116 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
94051190
Gewicht:
0.640 kg


