EGLO - LED-3-PHASEN-SPOT 20° WS 3000K ALBAVILLA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 67757
Farbe - weiß
Länge - 271 mm
Werkstoff - sonstige
Breite - 38 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002759677572
Sonepar Artikelnummer
120996460
Hersteller Artikelnummer
67757
Hersteller Typ
ALBAVILLA 3PHS-67757
Hersteller Artikel Nr.:
67757
Farbe:
weiß
Länge:
271 mm
Werkstoff:
sonstige
Breite:
38 mm
Höhe:
116 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
94051190
Gewicht:
0.640 kg
Profilleuchte aus Aluminium-Strangpressprofil pulverbeschichtet mit eingebauten Kunststoffreflektoren in schwarz für perfekten Sehkomfort (UGR<16), Leuchte inkl. DALI in-Track Adapter.


