Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EGLO - LED-AUFBAU DL 150x150MM WEISS 8W-1150LM/2700K-4000K-6000K DIP SWITCH 'FUEVA 6' -IP44

EGLO
kopierenkopieren
EGLO - LED-AUFBAU DL 150x150MM  WEISS   8W-1150LM/2700K-4000K-6000K DIP SWITCH  'FUEVA 6' -IP44

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 901335

  • Geeignet für Einbaumontage - Nein

  • Leuchtmittel - Glühlampe

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Gehäusefarbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008606330393

Sonepar Artikelnummer

121234013

Hersteller Artikelnummer

901335

Hersteller Typ

WL/DL Aufbau LED-901335

Hersteller Artikel Nr.:

901335

Geeignet für Einbaumontage:

Nein

Leuchtmittel:

Glühlampe

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

weiß

Schutzart (IP), frontseitig:

IP44

Max. Systemleistung:

7 W

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

Nein

Geeignet für Deckenmontage:

Ja

Geeignet für Aufbaumontage:

Ja

Geeignet für Klemmmontage:

Nein

Mit Befestigungsmaterial:

Nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

Nein

Mit Leuchtmittel:

Ja

Fassung:

sonstige

Oberflächenschutz Gehäuse:

sonstige

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220 .. 240 V

Mit Betriebsgerät:

Ja

Austauschbares Betriebsgerät:

Nein

Dimmbar:

Nein

Dimmung DALI:

Nein

Dimmung DALI-2:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Ja

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Nein

Lichtverteiler:

sonstige

Lichtaustritt:

indirekt

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

E

Schutzart (IP), Rückseite:

IP44

Schutzart (NEMA):

sonstige

Schlagfestigkeit:

sonstige

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Mit Schalter:

Nein

Mit Präsenzmelder:

Ja

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:

sonstige

Mit Lichtsensor:

Nein

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1100 lm

Lichtfarbe:

RGB

Leistungsfaktor:

0

Breite:

150 mm

Höhe/Tiefe:

25 mm

Länge:

150 mm

Außendurchmesser:

0 mm

Anschlussart:

Schraubklemme

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

sonstige

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Bedienung über Bluetooth:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94051140

Gewicht:

0.391 kg

Die quadratische LED Deckenleuchte FUEVA 6 überzeugt mit einem schlichten Gehäuse in Weiß und einem satinierten Diffusor, der das Licht angenehm gleichmäßig im Raum verteilt. Die integrierte CCT-Funktion ermöglicht die Wahl zwischen warmweißem, neutralweißem und kaltweißem Licht – ideal zur Anpassung an jede Tageszeit und Raumnutzung. Mit ihrer platzsparenden Größe von 150 × 150 mm ist sie besonders für kleinere Räume, Flure oder Arbeitsbereiche geeignet. Die flache Bauform macht sie nahezu unsichtbar an der Decke, während sie dennoch eine effiziente und langlebige LED-Beleuchtung bietet. Das moderne und zurückhaltende Design fügt sich nahtlos in verschiedenste Einrichtungskonzepte ein.