Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EGLO - LED-AUFBAU DL 290x290MM CHROM 14W-2000LM/2700K-4000K-6000K DIP SWITCH 'FUEVA 6' IP44

EGLO
kopierenkopieren
EGLO - LED-AUFBAU DL 290x290MM CHROM 14W-2000LM/2700K-4000K-6000K DIP SWITCH  'FUEVA 6' IP44

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 901767

  • Geeignet für Einbaumontage - Nein

  • Leuchtmittel - Glühlampe

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

  • Gehäusefarbe - Chrom

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008606331109

Sonepar Artikelnummer

121233979

Hersteller Artikelnummer

901767

Hersteller Typ

WL/DL Aufbau LED-901767

Hersteller Artikel Nr.:

901767

Geeignet für Einbaumontage:

Nein

Leuchtmittel:

Glühlampe

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Gehäusefarbe:

Chrom

Schutzart (IP), frontseitig:

IP44

Max. Systemleistung:

13 W

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

Nein

Geeignet für Deckenmontage:

Ja

Geeignet für Aufbaumontage:

Ja

Geeignet für Klemmmontage:

Nein

Mit Befestigungsmaterial:

Nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

Nein

Mit Leuchtmittel:

Ja

Fassung:

sonstige

Oberflächenschutz Gehäuse:

sonstige

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220 .. 240 V

Mit Betriebsgerät:

Ja

Austauschbares Betriebsgerät:

Nein

Dimmbar:

Nein

Dimmung DALI:

Nein

Dimmung DALI-2:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Ja

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Nein

Lichtverteiler:

sonstige

Lichtaustritt:

indirekt

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

D

Schutzart (IP), Rückseite:

IP44

Schutzart (NEMA):

sonstige

Schlagfestigkeit:

sonstige

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Mit Schalter:

Nein

Mit Präsenzmelder:

Ja

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:

sonstige

Mit Lichtsensor:

Nein

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

2100 lm

Lichtfarbe:

RGB

Leistungsfaktor:

0

Breite:

290 mm

Höhe/Tiefe:

25 mm

Länge:

290 mm

Außendurchmesser:

0 mm

Anschlussart:

Schraubklemme

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

sonstige

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Bedienung über Bluetooth:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94051140

Gewicht:

1.300 kg

Die FUEVA 6 Deckenleuchte in quadratischer Form überzeugt mit einem eleganten Gehäuse in Chrom-Optik und einem satinierten Diffusor, der für eine gleichmäßige, blendfreie Ausleuchtung sorgt. Die integrierte CCT-Technologie ermöglicht die stufenlose Einstellung der Farbtemperatur – von warmweißem Licht für entspannte Atmosphäre bis zu kaltweißem Licht für funktionale Bereiche. Mit ihren kompakten Maßen von 290 × 290 mm ist die Leuchte ideal für kleinere Räume oder gezielte Lichtzonen. Dank der Schutzart IP44 ist sie auch in Feuchträumen wie Badezimmer oder Küche bestens einsetzbar. Die fest verbauten LEDs bieten eine langlebige, energieeffiziente Beleuchtungslösung in stilvollem Design.