Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EGLO - LED-AUFBAU DL Ø166 CHROM 8W-1000LM/2700K-4000K-6000K DIP SWITCH 'FUEVA 6' IP44

EGLO
kopierenkopieren
EGLO - LED-AUFBAU DL Ø166 CHROM 8W-1000LM/2700K-4000K-6000K DIP SWITCH  'FUEVA 6' IP44

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 901762

  • Geeignet für Einbaumontage - Nein

  • Leuchtmittel - Glühlampe

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

  • Gehäusefarbe - Chrom

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008606331055

Sonepar Artikelnummer

121233974

Hersteller Artikelnummer

901762

Hersteller Typ

WL/DL Aufbau LED-901762

Hersteller Artikel Nr.:

901762

Geeignet für Einbaumontage:

Nein

Leuchtmittel:

Glühlampe

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Gehäusefarbe:

Chrom

Schutzart (IP), frontseitig:

IP44

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

Nein

Geeignet für Deckenmontage:

Ja

Geeignet für Aufbaumontage:

Ja

Geeignet für Klemmmontage:

Nein

Mit Befestigungsmaterial:

Nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

Nein

Mit Leuchtmittel:

Ja

Fassung:

sonstige

Oberflächenschutz Gehäuse:

sonstige

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220 .. 240 V

Mit Betriebsgerät:

Ja

Austauschbares Betriebsgerät:

Nein

Dimmbar:

Nein

Dimmung DALI:

Nein

Dimmung DALI-2:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Ja

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Nein

Lichtverteiler:

sonstige

Lichtaustritt:

indirekt

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

E

Schutzart (IP), Rückseite:

IP44

Schutzart (NEMA):

sonstige

Schlagfestigkeit:

sonstige

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Mit Schalter:

Nein

Mit Präsenzmelder:

Ja

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:

sonstige

Mit Lichtsensor:

Nein

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1000 lm

Lichtfarbe:

RGB

Leistungsfaktor:

0

Breite:

0 mm

Höhe/Tiefe:

25 mm

Außendurchmesser:

166 mm

Anschlussart:

Schraubklemme

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

sonstige

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Bedienung über Bluetooth:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94051140

Gewicht:

0.470 kg

Die LED Deckenleuchte FUEVA 6 vereint elegantes Chrom-Design mit moderner Lichttechnik. Ihr rundes, glänzendes Gehäuse wird durch einen weißen, satinierten Diffusor ergänzt, der für eine gleichmäßige und blendfreie Ausleuchtung sorgt. Die integrierte CCT-Technologie ermöglicht eine flexible Wahl der Farbtemperatur – von warmweißem Wohlfühllicht bis hin zu funktionalem Kaltweiß. Mit einem Durchmesser von 165 mm eignet sich die Leuchte hervorragend für kompakte Räume. Dank Schutzart IP44 ist sie auch in Feuchträumen wie dem Badezimmer oder der Küche einsetzbar. Die integrierten LEDs stehen für eine langlebige, wartungsarme und energieeffiziente Lichtlösung in modernem Look.