Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EGLO - LED-AUFBAU DL Ø166 SCHWARZ 8W-1000LM/2700K-4000K-6000K DIP SWITCH 'FUEVA 6'

EGLO
kopierenkopieren
EGLO - LED-AUFBAU DL Ø166 SCHWARZ   8W-1000LM/2700K-4000K-6000K DIP SWITCH  'FUEVA 6'

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 901297

  • Geeignet für Einbaumontage - Nein

  • Leuchtmittel - Glühlampe

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Gehäusefarbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008606330065

Sonepar Artikelnummer

121233980

Hersteller Artikelnummer

901297

Hersteller Typ

WL/DL Aufbau LED-901297

Hersteller Artikel Nr.:

901297

Geeignet für Einbaumontage:

Nein

Leuchtmittel:

Glühlampe

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

schwarz

Schutzart (IP), frontseitig:

IP20

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

Nein

Geeignet für Deckenmontage:

Ja

Geeignet für Aufbaumontage:

Ja

Geeignet für Klemmmontage:

Nein

Mit Befestigungsmaterial:

Nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

Nein

Mit Leuchtmittel:

Ja

Fassung:

sonstige

Oberflächenschutz Gehäuse:

sonstige

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220 .. 240 V

Mit Betriebsgerät:

Ja

Austauschbares Betriebsgerät:

Nein

Dimmbar:

Nein

Dimmung DALI:

Nein

Dimmung DALI-2:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Ja

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Nein

Lichtverteiler:

sonstige

Lichtaustritt:

indirekt

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

E

Schutzart (IP), Rückseite:

IP20

Schutzart (NEMA):

sonstige

Schlagfestigkeit:

sonstige

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Mit Schalter:

Nein

Mit Präsenzmelder:

Ja

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:

sonstige

Mit Lichtsensor:

Nein

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1000 lm

Lichtfarbe:

RGB

Leistungsfaktor:

0

Breite:

0 mm

Höhe/Tiefe:

25 mm

Außendurchmesser:

166 mm

Anschlussart:

Schraubklemme

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

sonstige

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Bedienung über Bluetooth:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94051140

Gewicht:

0.367 kg

Die Deckenleuchte FUEVA 6 überzeugt mit einem minimalistischen Design in Schwarz und einem zentralen, satinierten Diffusor in Weiß. Die integrierten LEDs sorgen für eine gleichmäßige und blendfreie Ausleuchtung. Dank CCT-Funktion lässt sich die Farbtemperatur flexibel anpassen – von warmweißem Licht für eine gemütliche Atmosphäre bis zu kaltweißem Licht für konzentriertes Arbeiten. Mit ihrem Durchmesser von 165 mm eignet sich die Leuchte perfekt für Flure, Küchen oder Wohnbereiche und fügt sich dezent in moderne und funktionale Einrichtungsstile ein. Die flache Bauform ermöglicht eine unauffällige Montage an der Decke. Eine langlebige und energieeffiziente Lösung für viele Einsatzbereiche.