Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EGLO - LED-AUFBAULEUCHTE DL Ø285 MESSING-GEB. 21W-2200LM/3000K 'FUEVA 5'

EGLO
kopierenkopieren
EGLO - LED-AUFBAULEUCHTE DL Ø285 MESSING-GEB. 21W-2200LM/3000K 'FUEVA 5'

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 900182

  • Geeignet für Einbaumontage - Nein

  • Leuchtmittel - Glühlampe

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

  • Gehäusefarbe - Messing

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008606229574

Sonepar Artikelnummer

121095414

Hersteller Artikelnummer

900182

Hersteller Typ

900182-FUEVA 5

Hersteller Artikel Nr.:

900182

Geeignet für Einbaumontage:

Nein

Leuchtmittel:

Glühlampe

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Gehäusefarbe:

Messing

Schutzart (IP), frontseitig:

IP20

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

Nein

Geeignet für Deckenmontage:

Ja

Geeignet für Aufbaumontage:

Ja

Geeignet für Klemmmontage:

Nein

Mit Befestigungsmaterial:

Nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

Nein

Mit Leuchtmittel:

Ja

Fassung:

sonstige

Oberflächenschutz Gehäuse:

sonstige

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220 .. 240 V

Mit Betriebsgerät:

Ja

Austauschbares Betriebsgerät:

Nein

Dimmbar:

Nein

Dimmung DALI:

Nein

Dimmung DALI-2:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Ja

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Nein

Lichtverteiler:

sonstige

Lichtaustritt:

indirekt

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Schutzart (IP), Rückseite:

IP20

Schutzart (NEMA):

sonstige

Schlagfestigkeit:

sonstige

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Mit Schalter:

Nein

Mit Präsenzmelder:

Ja

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:

sonstige

Mit Lichtsensor:

Nein

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

2400 lm

Lichtfarbe:

weiß

Leistungsfaktor:

0

Breite:

0 mm

Höhe/Tiefe:

28 mm

Außendurchmesser:

285 mm

Anschlussart:

Schraubklemme

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

sonstige

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Bedienung über Bluetooth:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94051140

Gewicht:

0.878 kg

Die LED Aufbauleuchte FUEVA 5 aus Metall in Messing-Gebürstet und der sehr geringen Aufbauhöhe von nur 28 mm fügt sich in nahzu jeden Wohntrend ein. Die integrierten LEDs spenden angenehmes warmweißes Licht und sind durch den weißen Diffusor nicht zu sehen. Aufgrund der geringen Aufbauhöhe kann die Deckenleuchte ebenso problemlos als Wandleuchte eingesetzt werden. Die hochwertige Leuchte ohne sichtbare Verschraubungen am Gehäuse lässt sich dank der speziellen Deckenhalterung besonders einfach montieren. Das zeitlose Design der Aufbaulampe und der Durchmesser von 285 mm ermöglicht den Einsatz in jedem Raum – egal ob im Wohnzimmer, Schlafzimmer, Flur oder Esszimmer.