EGLO - LED-Aufbauspot nickelmatt 170x170mm / CCT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 68738
Leuchtmittel - Glühlampe
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Gehäusefarbe - Nickel
Max. Systemleistung - 12.5 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002759687380
Sonepar Artikelnummer
121051033
Hersteller Artikelnummer
68738
Hersteller Typ
FUEVA PRO CCT - 68738
Hersteller Artikel Nr.:
68738
Leuchtmittel:
Glühlampe
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Gehäusefarbe:
Nickel
Max. Systemleistung:
12.5 W
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
Nein
Mit Leuchtmittel:
Ja
Fassung:
sonstige
Oberflächenschutz Gehäuse:
sonstige
Werkstoff der Abdeckung:
sonstige
Nennspannung:
220 .. 240 V
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
ohne
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1750 lm
Lichtfarbe:
weiß
Leistungsfaktor:
0
Breite:
170 mm
Höhe/Tiefe:
40 mm
Länge:
170 mm
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
sonstige
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Lichtstrom einstellbar:
nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94051190
Gewicht:
0.425 kg


