Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EGLO - LED-Aufbauspot schwarz DM: 170mm / CCT

EGLO
kopierenkopieren
EGLO - LED-Aufbauspot schwarz DM: 170mm / CCT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 68729

  • Leuchtmittel - Glühlampe

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Max. Systemleistung - 12.5 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002759687298

Sonepar Artikelnummer

121051025

Hersteller Artikelnummer

68729

Hersteller Typ

FUEVA PRO CCT - 68729

Hersteller Artikel Nr.:

68729

Leuchtmittel:

Glühlampe

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Gehäusefarbe:

schwarz

Max. Systemleistung:

12.5 W

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

Nein

Mit Leuchtmittel:

Ja

Fassung:

sonstige

Oberflächenschutz Gehäuse:

sonstige

Werkstoff der Abdeckung:

sonstige

Nennspannung:

220 .. 240 V

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

ohne

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1750 lm

Lichtfarbe:

weiß

Leistungsfaktor:

0

Höhe/Tiefe:

40 mm

Außendurchmesser:

170 mm

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

sonstige

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94051190

Gewicht:

0.425 kg

Runde Anbauleuchte mit Metallgehäuse und opaler Abdeckung. Leuchte inkl. CCT-Switch - Lichtfarbe einstellbar (3000K/4000K/6000K) - und LED-Treiber on/off.