Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EGLO - LED Außen-Wandleuchte SCHWARZ/WEISS 'UGENTO'

EGLO
kopierenkopieren
EGLO - LED Außen-Wandleuchte SCHWARZ/WEISS 'UGENTO'

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 900709

  • Geeignet für Einbaumontage - Nein

  • Leuchtmittel - Glühlampe

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

  • Gehäusefarbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008606261789

Sonepar Artikelnummer

121068798

Hersteller Artikelnummer

900709

Hersteller Typ

UGENTO-900709

Hersteller Artikel Nr.:

900709

Geeignet für Einbaumontage:

Nein

Leuchtmittel:

Glühlampe

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Gehäusefarbe:

schwarz

Schutzart (IP), frontseitig:

IP44

Max. Systemleistung:

9 W

Geeignet für Wandmontage:

Ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

Nein

Geeignet für Deckenmontage:

Nein

Geeignet für Aufbaumontage:

Ja

Geeignet für Klemmmontage:

Nein

Mit Befestigungsmaterial:

Nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

Nein

Mit Leuchtmittel:

Ja

Fassung:

sonstige

Oberflächenschutz Gehäuse:

sonstige

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220 .. 240 V

Mit Betriebsgerät:

Ja

Austauschbares Betriebsgerät:

Nein

Dimmbar:

Nein

Dimmung DALI:

Nein

Dimmung DALI-2:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Ja

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Nein

Lichtverteiler:

sonstige

Lichtaustritt:

indirekt

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Schutzart (IP), Rückseite:

IP44

Schutzart (NEMA):

sonstige

Schlagfestigkeit:

sonstige

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Mit Schalter:

Nein

Mit Präsenzmelder:

Ja

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:

sonstige

Mit Lichtsensor:

Nein

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

920 lm

Lichtfarbe:

weiß

Leistungsfaktor:

0

Breite:

0 mm

Höhe/Tiefe:

315 mm

Länge:

60 mm

Außendurchmesser:

0 mm

Anschlussart:

Schraubklemme

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

sonstige

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Bedienung über Bluetooth:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94051190

Gewicht:

0.608 kg

Die LED Außen-Wandleuchte UGENTO besteht aus einem geradlinigen, Metall-Körper in Schwarz, der mit einem stabförmigen, drehbaren LED-Profil kombiniert wurde. Durch den schmalen, schwenkbaren LED-Kopf kann die Leuchte sowohl direkt nach vorne, als auch indirekt zur Wand strahlen. Die integrierten LEDs hinter den weißen Kunststoff-Abdeckungen spenden angenehmes warmweißes Licht. Aufgrund des Spritzwasserschutzes (IP44) kann sie bedenkenlos in Außenbereichen verwendet werden. Dank des minimalistischen Designs fügt sie sich in jeden Outdoor-Bereich ein – egal ob an der Hauswand, im Eingangsbereich oder auf der Terrasse.