EGLO - LED-BODENEINBAU 120X120 3000K EDELSTAHL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 62345
Leuchtmittel - sonstige
Mit Leuchtmittel - Ja
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Gehäusefarbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002759623456
Sonepar Artikelnummer
120609165
Hersteller Artikelnummer
62345
Hersteller Typ
RIGA 3 PRO-62345
Hersteller Artikel Nr.:
62345
Leuchtmittel:
sonstige
Mit Leuchtmittel:
Ja
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Gehäusefarbe:
sonstige
Schutzart (IP):
IP65
Max. Systemleistung:
8.7 W
Fassung:
sonstige
Werkstoff der Abdeckung:
sonstige
Nennspannung:
220 .. 240 V
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Leistungsfaktor:
0
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Breite:
120 mm
Höhe/Tiefe:
225 mm
Länge:
120 mm
Einbaubreite:
145 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
225 mm
Einbaulänge:
145 mm
Einbaudurchmesser:
145 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85395100
Gewicht:
1.279 kg


