EGLO - LED-BODENEINBAU 175X175 4000K EDELSTAHL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 62709
Leuchtmittel - sonstige
Mit Leuchtmittel - Ja
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Gehäusefarbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002759627096
Sonepar Artikelnummer
120609171
Hersteller Artikelnummer
62709
Hersteller Typ
RIGA 3 PRO-62709
Hersteller Artikel Nr.:
62709
Leuchtmittel:
sonstige
Mit Leuchtmittel:
Ja
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Gehäusefarbe:
sonstige
Schutzart (IP):
IP65
Max. Systemleistung:
18.5 W
Fassung:
sonstige
Werkstoff der Abdeckung:
sonstige
Nennspannung:
220 .. 240 V
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Leistungsfaktor:
0
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Breite:
175 mm
Höhe/Tiefe:
240 mm
Länge:
175 mm
Einbaubreite:
200 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
240 mm
Einbaulänge:
200 mm
Einbaudurchmesser:
200 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85395100
Gewicht:
2.184 kg


