EGLO - LED-BODENEINBAU Ø120 4000K EDELSTAHL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 62346
Leuchtmittel - sonstige
Mit Leuchtmittel - Ja
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Gehäusefarbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002759623463
Sonepar Artikelnummer
120609166
Hersteller Artikelnummer
62346
Hersteller Typ
RIGA 3 PRO-62346
Hersteller Artikel Nr.:
62346
Leuchtmittel:
sonstige
Mit Leuchtmittel:
Ja
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Gehäusefarbe:
sonstige
Schutzart (IP):
IP65
Max. Systemleistung:
8.7 W
Fassung:
sonstige
Werkstoff der Abdeckung:
sonstige
Nennspannung:
220 .. 240 V
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Leistungsfaktor:
0
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Höhe/Tiefe:
225 mm
Außendurchmesser:
120 mm
Einbaubreite:
145 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
225 mm
Einbaulänge:
145 mm
Einbaudurchmesser:
145 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85395100
Gewicht:
1.200 kg


