Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EGLO - LED-Büro-Hängeleuchte direkt/indirekt mit Sensor silber L: 1665mm 4000K

EGLO
kopierenkopieren
EGLO - LED-Büro-Hängeleuchte direkt/indirekt mit Sensor silber  L: 1665mm 4000K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 68598

  • Leuchtmittel - sonstige

  • Mit Leuchtmittel - Ja

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - Silber

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002759685980

Sonepar Artikelnummer

121050953

Hersteller Artikelnummer

68598

Hersteller Typ

ALBAVILLA - 68598

Hersteller Artikel Nr.:

68598

Leuchtmittel:

sonstige

Mit Leuchtmittel:

Ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

Silber

Schutzart (IP):

IP20

Fassung:

sonstige

Werkstoff der Abdeckung:

sonstige

Nennspannung:

220 .. 240 V

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Leistungsfaktor:

0

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Breite:

38 mm

Höhe/Tiefe:

2366 mm

Länge:

1665 mm

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

94051190

Gewicht:

3.114 kg

Hängeleuchte direkt/indirekt strahlend aus. Aluminium-Strangpressprofil pulverbeschichtet mit eingebauten Kunststoffreflektoren in schwarz für perfekten Sehkomfort (UGR<16), Leuchte inkl. integriertem DALI. LED-Treiber und Tageslicht- & Bewegungssensor. Lieferung inkl. Fernbedienung, Abhängung, Baldachin. (in Leuchtenfarbe) und transparentem Einspeisekabel.