EGLO - LED-Büro-Hängeleuchte direkt/indirekt mit Sensor weiss L: 1665mm 3000K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 68579
Leuchtmittel - sonstige
Mit Leuchtmittel - Ja
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Gehäusefarbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002759685799
Sonepar Artikelnummer
121050939
Hersteller Artikelnummer
68579
Hersteller Typ
ALBAVILLA - 68579
Hersteller Artikel Nr.:
68579
Leuchtmittel:
sonstige
Mit Leuchtmittel:
Ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP20
Fassung:
sonstige
Werkstoff der Abdeckung:
sonstige
Nennspannung:
220 .. 240 V
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Leistungsfaktor:
0
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Breite:
38 mm
Höhe/Tiefe:
2366 mm
Länge:
1665 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
94051190
Gewicht:
3.114 kg


