Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EGLO - LED-CCT-HL WEISS 'TPLUS'

EGLO
kopierenkopieren
EGLO - LED-CCT-HL WEISS 'TPLUS'

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 901711

  • Leuchtmittel - Glühlampe

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008606323272

Sonepar Artikelnummer

121221241

Hersteller Artikelnummer

901711

Hersteller Typ

TPLUS-901711

Hersteller Artikel Nr.:

901711

Leuchtmittel:

Glühlampe

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

weiß

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

Nein

Mit Leuchtmittel:

Ja

Fassung:

sonstige

Oberflächenschutz Gehäuse:

sonstige

Werkstoff der Abdeckung:

sonstige

Nennspannung:

220 .. 240 V

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

ohne

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

980 lm

Lichtfarbe:

weiß

Leistungsfaktor:

0

Höhe/Tiefe:

1100 mm

Länge:

120 mm

Außendurchmesser:

55 mm

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

sonstige

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

stufenlos

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94051140

Gewicht:

0.158 kg

Die LED Hängeleuchte ''TPLUS PENDANT'' in Weiß ist eine stilvolle und flexible Beleuchtungslösung für das Track Plus System. Mit der Möglichkeit, die Farbtemperatur individuell anzupassen, eignet sie sich ideal für die Schaffung einer angenehmen Lichtstimmung in verschiedenen Räumen. Das schlanke, moderne Design in Weiß fügt sich nahtlos in jede Einrichtung ein und bietet eine elegante Beleuchtungsoption für Wohnbereiche, Büros oder Geschäftsräume. Diese Hängeleuchte ist eine perfekte Ergänzung zum Track Plus System und sorgt für eine funktionale und ästhetische Lichtgestaltung.