Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EGLO - LED-CCT-MODUL 2700K/4000K/6500K 'PUCK'

EGLO
kopierenkopieren
EGLO - LED-CCT-MODUL 2700K/4000K/6500K 'PUCK'

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 902338

  • Lampenlichtausbeute - 93.75 lm/W

  • Sockel - sonstige

  • Farbwiedergabeindex CRI - 80-89

  • Filamentlampe - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008606359059

Sonepar Artikelnummer

121315260

Hersteller Artikelnummer

902338

Hersteller Typ

PUCK CCT/DIM - 902338

Hersteller Artikel Nr.:

902338

Lampenlichtausbeute:

93.75 lm/W

Sockel:

sonstige

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

Nein

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

sonstige

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

E

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

5 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

25000 h

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

0.110 kg

EGLO PUCK CCT/DIM LED-Modul. CCT-Wahl (2700K/4000K/6500K) und dimmbar.