Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EGLO - LED-CCT-SPOT WEISS 'TPLUS'

EGLO
kopierenkopieren
EGLO - LED-CCT-SPOT WEISS 'TPLUS'

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 901707

  • Leuchtmittel - Glühlampe

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008606323241

Sonepar Artikelnummer

121221238

Hersteller Artikelnummer

901707

Hersteller Typ

TPLUS-901707

Hersteller Artikel Nr.:

901707

Leuchtmittel:

Glühlampe

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

weiß

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

Nein

Mit Leuchtmittel:

Ja

Fassung:

sonstige

Oberflächenschutz Gehäuse:

sonstige

Werkstoff der Abdeckung:

sonstige

Nennspannung:

220 .. 240 V

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

ohne

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

980 lm

Lichtfarbe:

weiß

Leistungsfaktor:

0

Höhe/Tiefe:

40 mm

Länge:

120 mm

Außendurchmesser:

85 mm

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

sonstige

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

stufenlos

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94051140

Gewicht:

0.100 kg

Der LED Spot ''TPLUS WIDE SPOT'' in Weiß ist ein runder Spot, der speziell für das Track Plus System entwickelt wurde. Mit der Möglichkeit, die Farbtemperatur flexibel anzupassen, bietet er eine vielseitige Beleuchtungslösung für unterschiedliche Bedürfnisse und Stimmungen. Das runde, elegante Design in Weiß sorgt für eine zeitgemäße Ästhetik und fügt sich harmonisch in verschiedene Raumkonzepte ein. Perfekt für Akzent- oder Bereichsbeleuchtung in Wohnräumen, Büros oder Geschäftsräumen, bietet dieser Spot eine praktische und stilvolle Ergänzung für das Track Plus System.