Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

EGLO - LED DECKEN- WANDLEUCHTE Ø460MM ON/OFF

EGLO
kopierenkopieren
EGLO - LED DECKEN- WANDLEUCHTE Ø460MM ON/OFF

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6OPP-R46CCT1-OOWHU

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 94051140

  • Gewicht - 1.740 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008606397037

Sonepar Artikelnummer

121423237

Hersteller Artikelnummer

6OPP-R46CCT1-OOWHU

Hersteller Typ

6OPP-R46CCT1-OOWHU

Hersteller Artikel Nr.:

6OPP-R46CCT1-OOWHU

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94051140

Gewicht:

1.740 kg

OPELLA PRO runde modulare Anbauleuchte, Gehäuse aus Kunststoff weiss matt, Leuchte mit direktem Lichtaustritt, on/off, Lichtlenkung direkt durch Diffusor opal, Leuchtenlichtstrom von 4265 Lumen @ 4000 K bei 39.2 Watt, Leistung per Power-Switch einstellbar zwischen 20 und 39.2 Watt, Farbtemperatur per CCT Switch einstellbar zwischen 2700 / 3000 / 4000 K, CRI >80, Binning initial MacAdam <= 3 SDCM, Bemessungslebensdauer: L80 B10 50.000 h, Schutzart IP 54, Schlagfestigkeit: IK 07, Schutzklasse II, Abmessungen: DM x H: Ø 460 x 58 mm, Gewicht: 1 kg, Lichtquelle und Betriebsgerät durch autorisierte Fachkraft austauschbar, Optionales Zubehör wie Abhängungen, Notlicht- sowie Sensor Kits und verschiedene Aluminiumgehäuse verfügbar